missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar-style concentric circle
Specifica
Specifica
| Closure Color | Orange |
| Closure Material | HDPE |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Polystyrene |
| For Use With (Application) | For optimal cell attachment |
| Includes | Lot numbers for ease in traceability |
| Neck Style | Angled |
| No. per Case | 50/Cs. |
| No. per Pack | 5/Pk. |
| Product Type | Cell Culture Flask |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?

