missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Flasks
Description
- Improved cell adhesion through physical surface treatment
- Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium; provides additional protection against contamination
- Canted neck
- TC surface treatment
- Graduation on the side
- Stackable
- Measuring grid
- Red standard screw cap
- Sterile and user-friendly packaging
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
- Non-Cytotoxic
Spécification
Spécification
| Closure Color | Red |
| Closure Material | HDPE |
| Capacity (Metric) | 550 mL |
| Material | Polystyrene |
| Includes | Graduations; writing area |
| Neck Style | Canted |
| Product Type | Cell Culture Flask |
| Surface Coating | Physical Surface Treatment |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Disposable | Single-use |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?