missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Chain Clamp

Product Code. 15782269 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Size:
Small
Large
Material:
Nickel-plated
Stainless Steel
Length (Metric) Arm:
127 mm
305 mm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15782269

Marke: OHAUS™ 30392224

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

OHAUS™ Chain Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.

  • Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
  • Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Chain Clamp
Material Stainless Steel
Description Clamp, Specialty, Chain CLS-CHAINSL
Diameter (Metric) 13 mm
Length (English) 8.11 in.
Length (English) Arm 5.000 in.
Length (Metric) 206.00 mm
Length (Metric) Arm 127 mm
Size Large
Size (Metric) Grip 35 to 280 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt