missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Increases flexibility considerable program of different phases and modifications
- Saves time and money convenient prices, short delivery times
- Increases analytical safety high pressure stability up to 21 bar / 300 psi (21 bar for cartridges < 40 g, 15 bar for 80 g and 120 g cartridges, 12 bar for cartridges > 200 g) excellent separation efficiency, good reproducibility
Specifications
Specifications
| Length (Metric) | 116 mm |
| Material | Polypropylene |
| Type | Flash Column |
| Column Type | Flash Column |
| For Use With (Equipment) | Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?