missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Circular Cover Glasses

Product Code. 30158437
Change view
Click to view available options
Width (Metric):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (Metric) Unit Size
30158437 13 mm Pack of 100
30158480 10 mm Pack of 1000
30158326 14 mm Pack of 1000
30158414 24 mm Pack of 1000
30158500 25 mm Pack of 1000
30158495 20 mm Pack of 1000
30158325 12 mm Pack of 1000
30158473 18 mm Pack of 1000
30158440 22 mm Pack of 1000
30158374 11 mm Pack of 1000
30158498 15 mm Pack of 1000
30158344 30 mm Pack of 1000
30158420 32 mm Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30158437 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1051204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.40 €
    5.19 € / Pack of 100
    Save 1.21 €
    18% Off
Estimated Shipment: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Circular cover glasses.

  • Round cover glasses

Spezifikation

Product Type Coverslip
Shape Circle
Material Borosilicate Glass
Width (Metric) 13 mm
Thickness (Metric) 1 mm
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.