missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Cellulose Stoppers
Fisherbrand™ Cellulose Stoppers
Product Code. 11798523 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Length (Metric):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 200
Pack of 50
Pack of 500
27 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (Metric) Bottom | Length (Metric) | Unit Size |
|---|---|---|---|
| 11798523 | 27 mm | 60 mm | Pack of 200 |
| 11768513 | 7 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11740096 | 11 mm | 32 mm | Pack of 1000 |
| 11750096 | 11 mm | 40 mm | Pack of 1000 |
| 11778513 | 8 mm | 35 mm | Pack of 1000 |
| 11760096 | 12 mm | 37 mm | Pack of 1000 |
| 11748533 | 9 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11788513 | 10 mm | 37 mm | Pack of 1000 |
| 11758533 | 12 mm | 42 mm | Pack of 1000 |
| 11770096 | 12 mm | 32 mm | Pack of 1000 |
| 11798513 | 15 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11708523 | 16 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11748513 | 13 mm | 32 mm | Pack of 1000 |
| 11768523 | 19 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11758523 | 18 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
| 11778523 | 23 mm | 30 mm | Pack of 500 |
| 11784506 | 24 mm | 43 mm | Pack of 200 |
| 11788523 | 27 mm | 60 mm | Pack of 200 |
| 11794506 | 28 mm | 63 mm | Pack of 200 |
| 11708533 | 29 mm | 60 mm | Pack of 200 |
| 11728533 | 30 mm | 40 mm | Pack of 200 |
| 11718533 | 35 mm | 40 mm | Pack of 200 |
| 11738533 | 35 mm | 60 mm | Pack of 100 |
| 11720015 | 37 mm | 50 mm | Pack of 100 |
| 11721666 | 40 mm | 65 mm | Pack of 50 |
| 11730096 | 6 mm | 11 mm | Pack of 1000 |
| 11758513 | 6.5 mm | 30 mm | Pack of 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Spezifikation
Spezifikation
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles |
| Length (Metric) | 60 mm |
| Quantity | 200PK |
| Temperature Range (Metric) | 200°C |
| Diameter (Metric) Bottom | 27 mm |
| Diameter (Metric) Top | 36 mm |
| Material | Cellulose Fiber |
| Product Type | Stopper |
| Sterility | Sterile |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?