missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Claricep™ CS Silica Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm

Product Code. 31746850 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Bed Weight (Metric):
80 g
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bed Weight (Metric) Unit Size
31746850 80 g Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31746850 Supplier Phenomenex™ Supplier No. CS1200800
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.

  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Particle Type: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Flash Column
Bed Weight (Metric) 80 g
Quantity 5 Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.