missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Claricep™ Empty Flash Columns, Full Set with 2 Frits

Product Code. 31747046
Change view
Click to view available options
Bed Weight (Metric):
4 g
20 g
40 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bed Weight (Metric) unitSize
31747046 4 g Each
31749029 20 g Pack of 20
31745489 40 g Pack of 10
31747806 1.5 kg Each
31744937 3 kg Each
31748743 800 g Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31747046 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. FCH004H
Estimated Shipment: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.

  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Empty Cartridge
Bed Weight (Metric) 4 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.