missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Amber Graduation

Product Code. 10479662
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10479662 250 mL Pack of 2
10542404 5 mL Pack of 2
13117939 10 mL Pack of 2
10117411 25 mL Pack of 2
12751528 50 mL Pack of 2
10505921 100 mL Pack of 2
11834382 500 mL Pack of 2
11874412 1000 mL Each
10262431 2000 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10479662 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2210186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05 €
    60.80 € / Pack of 2
    Save 14.25 €
    18% Off
In Stock
Add to basket
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Amber Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.

  • With spout, main point ring amber stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock

Spezifikation

Material Glass
Capacity (Metric) 250 mL
Graduations 2 mL
Limit of Error 1
Base Type Hexagonal
Scale Color Brown
Shape Round
Class Class A
Height (Metric) 335 mm
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±1 mL
Product Type Graduated Measuring Cylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.