missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Classic 1500 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Grained leather
- White
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
- adjustable instep area
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 46 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1500 |
| Toe Material | Steel |
| Resistant To | Animal fats, oil and fuel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?