missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- With solid membrane Interchangeable flat surface
- Ion to be detected passes through the membrane generating a difference of potential, proportional to ionic concentration
- Analysis time is generally less than one minute
- Sample preparation steps such as filtering or Distillation rarely necessary
- Calibration should be carried out as often as possible (once a day) at the same temperature as the sample
- Measurement temperature 0 to 50°C
- Delivered with membrane, electrolytic solution, ISAB solution and ISE standard and gasket
ISAB solution:
To adjust the ionic strength. add directly to the solution to be measured.
ISE standard:
For the calibration of ionic electrodes. Concentration 1000 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
| Applications | Determination of NO3- ion |
| Filling Solution Type | ISAB/ISE |
| pH Range | 2.5 to 11 |
| Interferences | CIO4-, I-, CN-, BF4-, Cl-, NO2- |
| Electrode | Nitrate Combined ISE |
| Parameter | Nitrate Ion |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?