missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Conical Sedimentation Tubes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Reusable
Beskrivelse
- Sedimentation tubes
- Conical
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 12 mL |
| Length (Metric) | 105 mm |
| Material | Polystyrene |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Closure Type | Not Included |
| Product Type | Test Tube |
| Bottom Shape | Conical |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion