missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
BioBased (made of bio-based material) variant aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab. The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes.
- Ensures leak-free storage and protects sample integrity.
- Suited for a wide range of laboratory tasks, enhancing flexibility.
- High-quality materials for long-lasting, robust performance.
- Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
- Clear, visible graduations for quick volume assessment.
- Facilitates optimal sample recovery and efficient centrifugation.
- Available in 15 mL, 25 mL, and 50 mL formats.
- 2D Datamatrix (SafeCode) option features 2-level coding for safe sample identification. ECC200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes.
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Material | HDPE |
| Closure Color | Gray |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Packaging | 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) |
| Quantity | 200 (8 bags x 25 tubes) |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?