missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Consecutive Numbers & Letters, For Indoor Use

Product Code. 15573340
Click to view available options
Dimensions (L x W):
19 x 14 mm
38 x 22 mm
Unit Size:
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15573340

Brand: Brady™ 034310

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Labels that can be permanent or repositionable.

  • Labels can be permanent or repositionable; once applied, numbers & letters are there to stay - unless you want to change them
  • Made of B-499 nylon cloth with pressure sensitive adhesive that sticks to any clean, dry surface

Spécification

Material Nylon Cloth (B-499)
Adhesive Type Permanent Acrylic
Thickness 0.166 mm
Dimensions (L x W) 38 x 22 mm
Color Black on Yellow
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis