missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Counting Chamber with Bright Line Double Net Ruling
Description
- Precise measuring instrument for determination of the number of particles in liquids
- Made of special optical glass
- Equipped with two grids
- With 2 haemacytometer cover glasses 20x26 mm
- Individually packed in a transparent plastic box, 10 boxes in a carton
Spécification
Spécification
| Product Type | Counting Chamber, Bright line |
| Grid Type | Neubauer |
| Description | CE-marked (IVD) |
| Cell Size | 0.0025 mm2 |
| Material | Special optical glass |
| Quantity | 1 |
| Depth (Metric) | 0.1 mm |
| Includes | Two cover glasses 20 x 26 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?