missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Counting Chamber with Bright Line Double Net Ruling

Product Code. 15827045
Change view
Click to view available options
Grid Type:
Burker
Neubauer
Neubauer Improved
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Grid Type Unit Size
15827045 Burker Each
13444890 Neubauer Improved Each
15748128 Neubauer Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15827045 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 0640231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.80 €
    76.99 € / Pack of 1
    Save 20.81 €
    21% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Marienfeld Superior™ Counting Chamber with double net ruling are precise measuring instruments for investigation of cell suspensions

  • Precise measuring instrument for determination of the number of particles in liquids
  • Made of special optical glass
  • Equipped with two grids
  • With 2 haemacytometer cover glasses 20x26 mm
  • Individually packed in a transparent plastic box, 10 boxes in a carton

Especificaciones

Product Type Counting Chamber, Bright line
Grid Type Burker
Description CE-marked (IVD)
Cell Size 0.0025 mm2
Material Special optical glass
Quantity 1
Depth (Metric) 0.1 mm
Includes Two cover glasses 20 x 26 mm and two clamps
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.