missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Biosciences™ CS&T Research Beads (RUO)

Artikelnummer. 15886319 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 x 3 mL vials
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15886319 2 x 3 mL vials Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15886319 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 650621
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For cytometer setup and tracking.

  • Designed for use on BD™ flow cytometers running FACSuite™ software.
  • Enable the software to automatically run performance QC (daily) and characterization GC (every 6 months).
  • Dyed with fluorochromes that are excited by the cytometer's lasers.
  • Beads emit fluorescence in detectors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage Store vials at 2°C to 8°C and protect from light. Do not freeze.
Excitation/Emission Blue laser: 500-800 nm, Red laser: 650-800 nm, Violet laser: 420-700 nm
No. of Tests 25 tests/vial, 50 tests/kit
Quantity 2 x 3 mL vials
Stability Beads are stable until the date shown on the vial label when stored as directed. Do not use after the expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.