missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Specifications
Specifications
| Automation Interface | MCE |
| Capacity | 61 g |
| Display Type | Color Touchscreen |
| Readability | 0.001 mg |
| Includes | 66S Weighing Module |
| Model | MCE66S-3S00-D |
| Stabilization Time | 3.5 sec. |
| Type | Balance |
| Width (English) | 9.4 in. |
| Width (Metric) | 240 mm |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
