missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 111 g, EU Verified for France, QP99 and MDS Licensed
Shop All Sartorius ProductsDescripción
- Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.002 mg, nominal maximum load (Max) 111 g
- Automatic glass draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
- QP99 licensed
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity | 111 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.002 mg |
| Type | High-capacity Micro Balance |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?