missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 12, 61 g, EU Verified for France, QP99 Licensed

Product Code. 31933076 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Readability:
0.001, 0.01 mg
Capacity:
12, 61 g
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Readability Capacity Unit Size
31933076 0.001, 0.01 mg 12, 61 g Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31933076 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB66P1FRUC
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

High-capacity micro balance designed for precise weighing of larger sample quantities while maintaining exceptional micro-level accuracy.

  • Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 12, 61 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
  • QP99 licensed
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacity 12, 61 g
Display Type Color TFT Touchscreen
Readability 0.001, 0.01 mg
Type High-capacity Micro Balance
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.