missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 4.2 kg, Non-Verified, Global, Standard Version, QP99 Licensed
Shop All Sartorius Products

Beschreibung
- Cubis III electronic precision balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 10 mg, nominal maximum load (Max) 4.2 kg
- No draft shield
- Standard version non-verified, all units
- QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity | 4.2 kg |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 10 mg |
| Type | Precision Balance |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?