missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III Ultra-micro Balance, 2.1 g, 0.0001 mg, EU Verified for France
Shop All Sartorius Products

Beschreibung
- Cubis III electronic ultra-micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.0001 mg, nominal maximum load (Max) 2.1 g
- Automatic round glass draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity | 2.1 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.0001 mg |
| Type | Micro Balance |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?