missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Deep-Form Photographic Tray without Bottom Ribs

Product Code. 10018601 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Color:
Black
Red
White
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10018601

Marke: Buerkle™ 42071050

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use these trays for universal laboratory or storage purposes. Buerkle™ Deep-Form Photographic Tray without Bottom Ribs are made of high quality PVC and available in shallow or deep models in 3 attractive, high-gloss colors: white, red and black.

  • PVC
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Liquid can be poured out easily from the tray edges
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from -30 to +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Dimensions (L x W x H) 630 x 730 x 110 mm
Color White
Height (Metric) 110 mm
Length (Metric) 510 mm (Inner Base), 630 mm (Outer Base)
Material PVC
Type Photographic Tray
Width (Metric) 610 mm (Inner Base), 730 mm (Outer Base)
Height (English) 4.33 in.
Shape Rectangular
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt