missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Green Neoprene Gloves



Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
200 pairs
Descrizione
- Made of poly-chloroprene
- Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
- Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
- Neoprene composition offers better chemical resistance.
- New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
- Sterile
- Available for non-sterile controlled environments.
Specifica
Specifica
| Applications | Laboratory |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 6 |
| Sterility | Sterile |
| Thickness (Metric) | 0.175 mm |
| Glove Cuff Style | Beaded/Rolled |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto