missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Destructible Tamper Evident Matte Vinyl Labels for M6/M7 Printers

Tamper-resistant vinyl is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.

Brand:  Brady™ 174608

 View more versions of this product

Product Code. 17858734

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.35 €
    58.58 € / Pack of 100
    Save 1.77 €
    2% Off
Estimated Shipment: 30-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • Service temperature of -40°C to 82°C (-40°F to 180°F)
  • Made of B-351 vinyl material
Specifications

Specifications

Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Label
General Identification, Laboratory Labeling, Security Identification
No
Rectangle
-40°C to +80°C
0.071 mm
1.9 in.
76.2 mm
M7-37-351
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
None
Matte
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
100 Labels
-40°F to +176°F
0.0028 in.
1.9 x 3 in.
3 in.
48.26 mm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.