missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Precalibrated CFM/CMM Vane Thermoanemometer

Artikelnummer. 15860026
Click to view available options
Airflow Rate:
80 to 5900 fpm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15860026

Marke: Digi-Sense™ 2025014

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

vane probe sensor with 3.9-ft (1.2-m) cable, three AAA batteries, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.

High precision with extra large backlit LCD and flow area data storage

  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • User-selectable units of measure eliminate the need for conversion
  • Measure air velocities up to 5900 ft/min (30 m/s) to cover a broad range of applications
  • Measure air flow up to 999,900 CFM, 999,900 CMM
  • Two memory locations, one CFM and one CMM, store commonly used vent area sizes to save you time
  • Large dual-function 4-digit LCD with backlight for easy reading
  • Auto power-off extends battery life
  • Fits comfortably in your hand

Warranty

2 Years

Spezifikation

Type Vane Thermoanemometer
Accuracy ±3% +40 ft./min. or 0.2 m/s
Airflow Rate 80 to 5900 fpm
Case Material Plastic
Gas Type Air
Color Blue, Gray
Description CFM/CMM Vane Thermoanemometer with NIST Traceable Calibration
For Use With (Application) HVAC or outdoor environments
Height (English) 1 in.
Height (Metric) 2.54 cm
Length (English) 6.75 in.
Length (Metric) 17.1 cm
Power Supply Details Three AAA batteries
Width (Metric) 6.4 cm
Temperature (English) 32°F to 122°F
Temperature (Metric) 0°C to 50°C
Width (English) 2.5 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt