missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Dionex™ Fused Silica Tubing

Product Code. 11382123 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Length (Metric):
2.5 m
5 m
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11382123

Brand: Thermo Scientific™ 160481

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.

Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

For Use With (Equipment) LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
Material Fused Silica
Type Capillary Tubing
Length (Metric) 5 m
Diameter (Metric) Inner 200 μm
Diameter (Metric) Outer 280 μm
Product Line nanoLC
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado