missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Direct Thermal Printable Labels

Product Code. 31751202 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Height (English):
6.00 in.
Unit Size:
1 roll
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Height (English) Unit Size
31751202 6.00 in. 1 roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31751202 Supplier Brady™ Supplier No. 324907
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Printable, paper labels for direct thermal printers

  • Ideal label sizing for logistical applications.

Spezifikation

Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Direct Thermal
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Brady i6100
No. per Pack 3000
Shape Rectangle
Thickness (English) 0.0039 in.
Thickness (Metric) 0.099 mm
Dimensions (L x W) 152.40 x 101.60 mm
Length (English) 152.40 mm
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 101.60 mm
Width (English) Printable Area 101.60 mm
Height (English) 6.00 in.
Height (Metric) 152.40 mm
Alternate Part Number I61-DT-25-7604-1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.