missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Beinhaltet
Discharge tube, valve mounting/calibration tool, polypropylene adapters, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Safe volume setting with internal scalloped track (analog-adjustable instruments)
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replaceable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- Digital and analog-adjustable models
- DE-M marking
Garantie
One year
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy | 0.5% (50μL) |
| Angle | 90° |
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Color | Gray/Yellow |
| Density | Up to 2.2 g/cm3 |
| Description | With recirculation valve |
| Channels | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
