missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitric Acid
Click to view available options
Measurement Range:
1 to 50ppm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Beschreibung
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Spezifikation
Spezifikation
| Components Measured | Nitric Acid 1/a |
| Humidity Range | 3 to 15mg/L |
| Measurement Range | 1 to 50ppm |
| No. of Strokes | 10/20 |
| Quantity | 10 |
| Response Time | 2 to 4 min. |
| Temperature Range (English) | 41°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 5° to 40°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur