missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Chargers
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x W x H) | 6 x 6 x 6 in. (15.2 x 15.2 x 15.2cm) |
| Type | Wall Charger |
| Height (English) | 6 in. |
| Height (Metric) | 15.2 cm |
| Length (English) | 6 in. |
| Length (Metric) | 15.2 cm |
| Temperature Range (English) | 41°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 5° to 40°C |
| Voltage | 110/230VAC |
| Width (English) | 6 in. |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?