missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Dracon sponge, thickness = 6 mm (0.25 inch)

Product Code. 11500914 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Thickness (Metric):
0.6 cm
Unit Size:
Pack of 3
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11500914

missing translation for 'mfr': Cytiva 80642162

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Informations sur la commande

  • Dimension: 3.54 x 4.13 in. (9 x 10.5cm)
  • Thickness: 0.25 in. (6mm)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Equipment) Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
Type Blotting Sponge
Thickness (English) 0.23 in.
Thickness (Metric) 0.6 cm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis