missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- HDPE
- Drop dispenser and separate screw cap
- Closure included
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Color | White |
| Diameter (English) | 1.57 in. |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 13 mm |
| Includes | Drop dispenser and separate screw cap |
| Height (Metric) With Closure | 113 mm |
| Material | HDPE |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?