missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets

Product Code. p-164364 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
Accuracy:
±0.006 mL
±0.02 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12

Code produit. 16650093

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Dual-purpose pipets

  • Borosilicate glass, permanent amber markings, Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
  • Accuracy printed on each pipet
  • Capacity marked below mouthpiece

Informations sur la commande

Available as PersonaPet™ personalized pipets

Compliance

Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).

Spécification

Accuracy ±0.006 mL
Material Borosilicate Glass
Volume (English) 0.03 oz.
Volume (Metric) 1 mL
Type Dual Purpose Pipet
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis