missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Duotest™ pH Paper Roll

Code produit 10291991 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH Range:
1 to 4.3
3.5 to 6.8
5 to 8
7 to 10
9.5 to 14
Conditionnement:
5m
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Range Conditionnement
10291991 5 to 8 Each
10084880 1 to 4.3 5m
10320771 3.5 to 6.8 5m
10360151 7 to 10 5m
10094880 9.5 to 14 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10291991 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40 €
    14.31 € / Pack of 1
    Save 3.09 €
    17% Off
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.

  • Provides rapid and reliable results
  • Available for a range of pH gradations
  • Shows two different colours for each pH-value at intervals of 0.3 to 1 pH unit
  • Allows more accurate reading and good estimation of intermediate values

Spécification

pH Range 5 to 8
Format Roll
Graduations 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0
Quantity 1 Each
Type pH Paper
Length (Metric) 5 m
Width (Metric) 10 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.