missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Plain Form Hydrometers: for Liquids Heavier Than Water

Product Code. 17430254 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Specific Gravity Range:
1.000 to 1.220
1.000 to 1.250
1.000 to 2.000
1.200 to 1.420
Accuracy:
±0.002
±0.005
±0.01
Increments:
0.002
0.005
0.01
Length (Metric):
165 mm
300 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17430254

missing translation for 'mfr': H-B Instrument™ B618017200

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available in a variety of models measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of liquids heavier than water in various ranges.

  • Lead free ballast and glass
  • Individually serialized
  • Temperature standardization: 60°F (15°C)
Applications:
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.

Certifications:
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC/MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.

Storage:

Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.

Bestellinformation

Should you require an individual Thermometer Calibration Report, factory calibrated thermometers or custom calibration services are available.

Spezifikation

Accuracy ±0.002
Increments 0.002
Certifications/Compliance Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC/MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Length (Metric) 300 mm
Content And Storage Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
For Use With (Application) For Liquids Heavier Than Water
Specific Gravity Range 1.000 to 1.220
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt