missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Round Bottom Flasks

Product Code. 10186333
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
24 mL
Unit Size:
Pack of 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10186333 24 mL Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10186333 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 03002922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.35 €
    116.42 € / Pack of 10
    Save 37.93 €
    24% Off
Estimated Shipment: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Can be used to make solutions or hold, contain, collect and measure chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Round Bottom Flasks are manufactured from durable borosilicate glass.

  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock

Spezifikation

Capacity (Metric) 24 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 29 NS Socket
Bottom Shape Round
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.