missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Round Bottom Flasks with Conical Ground Joint

Produktkod. 10627371
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Socket Joint:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 10
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacity (Metric) Socket Joint Förpackningsstorlek
10627371 100 mL 19/26 NS Socket Pack of 10
10374971 10 L 29/32 NS Socket Each
10429800 1000 mL 24/29 NS Socket Pack of 10
10171371 1000 mL 45/40 NS Socket Pack of 10
11852552 1000 mL 29/32 NS Socket Pack of 10
15340885 100 mL 14/23 NS Socket Pack of 10
15350895 100 mL 24/29 NS Socket Pack of 10
10653622 25 mL 19/26 NS Socket Pack of 10
10047830 250 mL 14/23 NS Socket Pack of 10
10772392 250 mL 19/26 NS Socket Pack of 10
10208030 250 mL 24/29 NS Socket Pack of 10
10461083 3000 mL 29/32 NS Socket Each
10781352 5 L 29/32 NS Socket Each
10697281 50 mL 19/26 NS Socket Pack of 10
10572671 500 mL 24/29 NS Socket Pack of 10
10165350 50 mL 24/29 NS Socket Pack of 10
10529971 5 mL 14/23 NS Socket Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10627371 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03001937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 €
    83.16 € / Pack of 10
    Save 34.84 €
    29% Off
Estimated Shipment: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Certifications/Compliance According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 19/26 NS Socket
Bottom Shape Round
Diameter (Metric) Outer 64 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.