missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with PTFE key

Artikelnummer. 15894718 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plug Bore:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Closure Size:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Pakningsstørrelse:
Pack of 25
Pack of 5
Pack of 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Closure Size Pakningsstørrelse
15894718 8 mm 24 NS Pack of 5
15884718 6 mm 21.5 NS Pack of 5
15844718 2.5 mm 12.5 NS Pack of 50
15804728 10 mm 29.2 NS Pack of 5
15854718 4 mm 14.5 NS Pack of 50
15864718 4 mm 18.8 NS Pack of 25
15874718 6 mm 18.8 NS Pack of 25
15834718 2 mm 12.5 NS Pack of 50
10263781 2.5 mm 14.5 NS Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15894718 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286414807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 €
    302.61 € / Pack of 5
    Save 48.39 €
    13% Off
Estimated Shipment: 04-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Shut-off with PTFE plug for grease free operation.

DURAN™ single way stopcocks complete with PTFE valve plugs allow grease free operation. The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.

  • Polished shut-off valve sleeve with PTFE valve plug for grease-free operation
  • The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing

Spécification

Plug Bore 8 mm
Diameter (Metric) 15 mm
Material Borosilicate Glass (3.3), PTFE
Autoclavable Autoclavable
Closure Size 24 NS
Width (Metric) 1.8 mm
No. per Pack 5/Pk.
For Use With (Application) Installation in glass apparatus and devices
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.