missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point

Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bagged
Rack
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 960
Description
- Pipette Tip
- Eclipse™ Extra Long
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- With UltraFine™ point
- Fits Popular 10 μL Pipettors
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 10 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 1.87 in. |
| Length (Metric) | 47.6 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| For Use With (Application) | Liquid Handing |
| Show More |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering