missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ EcoTensil™ Compostable Paper Sampling Spoon, Uncoated
Description
This Bel-Art™ paperboard spoon stores flat and easily folds into a functional sampling tool for retrieving materials in the laboratory.
- Plastic free paper spoon is 100% compostable and recyclable
- Uses 50% to 90% less material and space than plastic laboratory spoons
- Low cost way to be eco-friendly in the laboratory
- Can be used as a weigh boat eliminating the need for glassine sheets
Made in the USA
NOTE: EcoTensil™ Spoons are not meant for measuring exact quantities of materials.
Specifications
Specifications
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Disposable | Limited-use |
| Product Type | Earth Friendly Sampling Spoon |
| Dimensions (L x W) | 5 x 1.5 in. (12.7 x 3.8cm) |
| Material | Paperboard |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?