missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Labels and Label Makers
- Custom Labels
- Brady™ EPREP Labels for M710 Printer
Brady™ EPREP Labels for M710 Printer
Product Code. 17897924 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Green
Red
Silver
White
Yellow
Dimensions (L x W):
7.95 x 27 mm
12.45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Width (English) Printable Area:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 125
Pack of 150
Pack of 250
Pack of 500
24 product options available for selection
| Product Code. | Color | Dimensions (L x W) | Width (English) Printable Area | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 17897924 | Silver | 18 x 35 mm | 35 mm | Pack of 100 |
| 17848024 | White | 7.95 x 27 mm | 27 mm | Pack of 250 |
| 17848084 | White | 12.45 x 27 mm | 27 mm | Pack of 250 |
| 17868084 | White | 15 x 27 mm | 27 mm | Pack of 150 |
| 17827954 | White | 15 x 45 mm | 45 mm | Pack of 500 |
| 17888004 | White | 18 x 27 mm | 27 mm | Pack of 150 |
| 17898024 | White | 18 x 35 mm | 35 mm | Pack of 100 |
| 17847934 | White | 19 x 48 mm | 48 mm | Pack of 125 |
| 17898004 | White | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
| 17858084 | Black | 15 x 45 mm | 45 mm | Pack of 100 |
| 17887924 | Black | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
| 17828044 | Silver | 7.95 x 27 mm | 27 mm | Pack of 250 |
| 17867924 | Silver | 12.45 x 27 mm | 27 mm | Pack of 250 |
| 17838084 | Silver | 15 x 27 mm | 27 mm | Pack of 150 |
| 17818084 | Silver | 15 x 45 mm | 45 mm | Pack of 500 |
| 17868004 | Silver | 18 x 27 mm | 27 mm | Pack of 150 |
| 17858014 | Silver | 19 x 48 mm | 48 mm | Pack of 125 |
| 17818044 | Silver | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
| 17818014 | Red | 15 x 45 mm | 45 mm | Pack of 100 |
| 17878004 | Red | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
| 17807934 | Yellow | 15 x 45 mm | 45 mm | Pack of 100 |
| 17868014 | Yellow | 18 x 35 mm | 35 mm | Pack of 100 |
| 17807864 | Yellow | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
| 17877924 | Green | 40 x 30 mm | 30 mm | Pack of 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Artikelnummer.
17897924
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
312024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aggressive adhesive and solvent resistance makes them an ideal replacement for engraved tags
- Service temperature of -40°C to +100°C
Spezifikation
Spezifikation
| Adhesive Type | Permanent Acrylic, Foam-backed |
| Coating | None |
| Color | Silver |
| Finish | Gloss |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification |
| For Use With (Equipment) | M710, BMP71 |
| Labels per Row | 1 Label |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
| Quantity | 100 Labels |
| Shape | Rectangle |
| Temperature Range (English) | -40°F to +212°F |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +100°C |
| Thickness (English) | 0.0256 in. |
| Thickness (Metric) | 0.65 mm |
| Dimensions (L x W) | 18 x 35 mm |
| Length (English) | 0.71 in. |
| Width (English) | 1.38 in. |
| Width (Metric) | 35 mm |
| Width (English) Printable Area | 35 mm |
| Alternate Part Number | M7-7-7593-SL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?