missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- The Reloads and Boxes can be autoclaved at 121 °C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (Metric) | 0.1 to 10 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Colorless |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Model | epTIPS |
| Clean Claims | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Format | Box |
| Tip Style | Standard |
| Packaging | 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?