missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azpack™ Extra Wide Mouth Polystyrene Containers
Click to view available options
Capacity (Metric):
40 mL
85 mL
180 mL
280 mL
360 mL
Unit Size:
Pack of 25
Description
- Manufactured from polystyrene
- Tapered sides
- Extra wide mouth
- Includes close fitting polyethylene lid
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 40 mL |
| Color | Clear |
| Includes | Lid |
| Material | Polystyrene |
| Quantity | 25PK |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Color | White |
| Clarity | Clear |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Wide |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu