missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fiberlite 1000mL Bottles

Product Code. p-7113035
Click to view available options
Material:
Polycarbonate
Polypropylene
Unit Size:
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15861392

Brand: Thermo Scientific™ 0101491

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Thermo Scientific™ 1000 mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and Bios A Large-capacity centrifuges

Thermo Scientific™ 1000mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and Bios A Large-capacity centrifuges

Features

• PPCO & PC
• Increased cycle life compared to previous Thermo Scientific bottles - 100 cycle life (caps + bottles)
• Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
• Max speeds match rotors
• Ergonomic speed handle design allows much easier bottle handling and removal

Certifications

Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacity 1000 mL
Capacity (Metric) 1000 mL
Capacity (English) 33.81 oz.
Color Clear
Material Polypropylene
No. per Pack Pack of 2
Product Line Fiberlite
Certifications/Compliance USP Class VI Non-Cytotoxic
Graduated No
Shape Round
Product Type Centrifuge Bottle
Closure Material Polypropylene
Closure Type Sealing Cap
Through the Closure Dispensing Yes
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis