missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDE TRAY
Beschreibung
- The FiloSlide 20 tray, which measures 335 mm x 204 mm has a single column of 20 wells.
- Each slide has its own easy release compartment which is individually numbered.
- Constructed from solid board and available in six colours including black, white, yellow, blue, green and red.
- This allows laboratories to colour code different types of workload or different applications.
- Key Benefits:
- 360° cover flap saves working space requirement
- Range of colours available to assist in team resource allocation
- Thumb grooves for easy removal of slides
- Robust, allowing multiple use and cost savings
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Slide Holder |
| Slide Capacity | 20 |
| Color | Red |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?