missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Includes
Batteries, with lighted models.
Fisher Scientific™ Hands-Free Fold-Up Magnifiers all fold twice for compact storage. Allow two-handed examination of objects while yielding a sharp, crisp and distinct image.
- Bottom panel features white grid markings in both inches and millimeters to assist in measuring
- All-glass optics ensure perfect focus with zero distortion
- Seven sizes are available, including three featuring brilliant battery-powered illumination
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | For use in quality control, labs, food, electronics, manufacturing and universities |
| Diameter (Englis) Lens | 0.87 in. |
| Diameter (Metric) Lens | 2.21 cm |
| Magnification | 7x |
| Material | Glass |
| Product Type | Magnifier (Hands-free, Fold-up) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?