missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Easily harvest cells from tissue culture flasks
Fisherbrand Cell Scrapers are appropriate for a variety of cell culture vessels. The uniquely designed handle and blade reduce cell damage during the harvesting process.
- Presterilized and individually wrapped in peel-open packaging
- Nonpyrogenic
- Polyethylene copolymer blade pivots to permit even contact with growth surface
- Ribbed polystyrene handle provides secure grip and added control
- Flexible joint between blade and handle eases entry into vessel
- Pivoting blade improves position control to adjust for difficult angles during cell harvesting
Specifications
Specifications
| Length (English) Blade | 1.18 in. |
| Length (Metric) Blade | 3 cm |
| For Use With (Equipment) | For a variety of cell culture vessels |
| Length (English) Handle | 15 in. |
| Length (Metric) Handle | 39 cm |
| Blade Material | Polyethylene Copolymer |
| Product Type | Cell Scraper |
| Size | Large |
| Material | Polystyrene (Handle) |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?