missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 51 Expansion Glass Shell Vials with Plug Style Closures

Artikelnummer. 10016474 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
3.7 mL
7.4 mL
25.8 mL
Height (Metric):
45 mm
51 mm
65 mm
Volume (English):
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diameter (Metric) Outer:
15 mm
19 mm
29 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 144
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10016474

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.

  • TITESEAL™ vials
  • Plain tops
  • Open-bottom plug style plastic closures, unattached
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements

Ordreinfo

Vials without closures use corks (sold separately)

Tekniske data

Color Clear
Diameter (Metric) Outer 19 mm
Material Borosilicate Glass
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Volume (Metric) 7.4 mL
For Use With (Application) Ideal for storing dry products
Volume (English) 2 dr.
Product Line TITESEAL
Volume (Metric) Total 7.4 mL
Closure Material Plastic
Closure Type Plug
Height (Metric) 51 mm
Certifications/Compliance ASTM E438
Type Shell Vial
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.