missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sherwood Scientific™ M410 C Flame Photometer

Product Code. 12961801
Click to view available options
Voltage:
100, 120, 220, or 240V ±10%
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12961801

Brand: Sherwood Scientific™ 47541301

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Robustly designed flame photometer featuring outstanding performance and reliability. Sherwood Scientific™ M410 C Flame Photometer includes a digital interface fitted as standard.

  • Delivered with Na, K, and Li filters and an appropriate multi-element calibrator in mmol/L (1 x 100mL).
  • Fitted with a Lineariser, allowing direct, straight line, calibration of clinically significant concentrations of Sodium, Potassium and Lithium, following suitable dilution.
  • Can be further enhanced by the use of 410 BlueNotes™ software and model 860 Autosampler.
  • Fully integrated and automated systems are possible via our Update and Automate modules and packages.

Spezifikation

Voltage 100, 120, 220, or 240V ±10%
Frequency 50/60Hz
Type Flame Photometer
Model M410 C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt